ビビ・DX 24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09210051 品番 BE-FD433B
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

快適装備が満載のロングセラーモデル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
スタピタ2S
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
足も灯4-LEDビームランプ2
より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。
ソーラーオートテール4
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。
ハードランナータイヤ&肉厚チューブ
耐久性が高い。
大型スムースインバスケット3
荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。
極太ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)
テールアップサドル・ソフト
疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。
サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。
かろやかスタンド2
ラクにスタンドが立てられる。

仕様ハンドルバー:アップ形、バスケット:標準装備、リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け、補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1755 質量(kg)バッテリー:約2.5 オニキスブラック 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)975〜1020 許容積載荷重(kg)95 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)26.8(バッテリーを含む) タイヤサイズ24×1 3/8 WO 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)138以上 サドルの高さ(mm)710〜860 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1120 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラス27) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)121.8 バッテリー容量(Wh)404
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする