画像準備中

ビビ・SL 24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09210288 品番 BE-FSL434G
参考基準価格(税別)¥133,636 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台!
優れた安定感
足つきがよく、乗り降り簡単
サドルの高さを従来品と比べて※ 約5cm低くし、最低地上高67cmに。足をつきやすいので乗り降りの時や、停車時も安心です。
POINT02
膝の負担を軽減
膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる
サドル位置を後退させることで、ペダリングの膝の曲げ伸ばしの負担を軽減し、よりラクに漕ぐことができます。

仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1780 質量(kg)バッテリー:約1.7 パールピーコック 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)970〜1010 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)19.8(バッテリーを含む) タイヤサイズ24×1 3/8 WO 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約3.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)136以上 サドルの高さ(mm)670〜780 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1120 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラス18) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.8
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする