※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット/ピペッター/スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09210415
品番
T-PIPET15S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
許容誤差(mL)
±0.03
容量(mL)
15
カラーコード
緑
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
440
1目盛(mL)
15
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類
ホールピペット