画像準備中

ギュット・アニーズ・DX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09210717 品番 BE-FAD032B
参考基準価格(税別)¥163,637 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
スタピタ2S
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
放熱フィン付ローラーブレーキ
従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。
幅広のタイヤ(20×2.125HE)
安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)
パイプワイドバスケット
荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。
※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm
リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)
ワイドテリーサドル
レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。
もっと!かろやかスタンド2
小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。
鍵穴見やすいサークル錠
鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。
プレミアムリアチャイルドシート
背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。

仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1785 質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5 マットジェットブラック 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)995〜1040 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:404 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)32(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×2.125 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約5.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上) サドルの高さ(mm)735〜860 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1235 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラスS) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.2
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする