2918COVER カバーグラス IWAKI(AGCテクノグラス) 09210722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2918COVER カバーグラス IWAKI(AGCテクノグラス) 09210722 2918COVER カバーグラス IWAKI(AGCテクノグラス) 09210722

カバーグラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード09210722 品番2918COVER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

50枚毎にプラスチックケースに入れてあり、大変使いやすくなっています。

材質ガラス 寸法(mm)18×18 厚さ(mm)0.13〜0.17 肉厚(mm)0.13〜0.17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09210722 2918COVER 03009912 CT18189 カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子 カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子 1箱(100枚) 278 税込306 内容量・メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする