※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPXシリーズ デジタル圧力センサ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●単位切換機能:MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg●比較出力(比較出力1,比較出力2):〈NPN出力タイプ〉NPNトランジスタ・オープンコレクタ(・最大流入電流:100mA・印加電圧:30VDC以下(比較出力−0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて))●耐環境性 保護構造:IP40(IEC) 注文コード09211408 品番PPX-R01N-6N-J-KA
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様・センサータイプ・ケーブル長など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様●単位切換機能:MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg●比較出力(比較出力1,比較出力2):〈NPN出力タイプ〉NPNトランジスタ・オープンコレクタ(・最大流入電流:100mA・印加電圧:30VDC以下(比較出力−0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて))●耐環境性 保護構造:IP40(IEC) オプション単位切換機能付 配管形式NPT1/8、M5めねじ 圧力ゲージ圧 消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000msキー操作により選択) 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP−P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 設定圧力範囲(kPa)−101.0〜+101.0 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±0.1%F.S.(±2digits以内) 適合流体空気・非腐食性気体 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(kPa)-100.0〜100.0 出力形式NPNトランジスタ出力2点(標準タイプ) コネクタケーブルコネクタケーブルなし 定格圧力(kPa)−100.0〜+100.0

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする