※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●単位切換機能:MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg●比較出力(比較出力1,比較出力2):〈NPN出力タイプ〉NPNトランジスタ・オープンコレクタ(・最大流入電流:100mA・印加電圧:30VDC以下(比較出力−0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて))●耐環境性 保護構造:IP40(IEC)
注文コード09211487
品番PPX-R10N-6N-J-KA
参考基準価格(税別)¥9,240
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
この商品は仕様・センサータイプ・ケーブル長など45種類から選べます
他の種類を見る