デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●制御出力(DO):〈PNP出力タイプ〉PNPトランジスタ・オープンコレクタ(・最大流出電流:50mA・印加電圧:30VDC以下(制御出力−+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて))●制御出力(DO)応差(ヒステリシス):最小 1digit(可変)●制御出力(DO)応答時間(m):2.5s、5s、10s、25s、50s、100s、250s、500s、1000s、5000s●制御出力(DO)繰り返し精度:±0.1%F.S.(±2digits以内)●耐環境性 保護構造:IP40(IEC)●通信出力(C/Q)IO-Link 通信:IO-Link Specification V1.1●通信出力(C/Q)伝送速度:COM3(230.4kbps) 注文コード09211539 品番PPX-R01PC-6M
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,684
販売価格(税別)
9,713
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。
IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。
2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。
従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。
複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。
省スペースで密着取付けが可能です。
変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。

用途
装置の元圧確認に
ワークの吸着確認に
装置のIoT化に
仕様●制御出力(DO):〈PNP出力タイプ〉PNPトランジスタ・オープンコレクタ(・最大流出電流:50mA・印加電圧:30VDC以下(制御出力−+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて))●制御出力(DO)応差(ヒステリシス):最小 1digit(可変)●制御出力(DO)応答時間(m):2.5s、5s、10s、25s、50s、100s、250s、500s、1000s、5000s●制御出力(DO)繰り返し精度:±0.1%F.S.(±2digits以内)●耐環境性 保護構造:IP40(IEC)●通信出力(C/Q)IO-Link 通信:IO-Link Specification V1.1●通信出力(C/Q)伝送速度:COM3(230.4kbps) 配管形式R1/8、M5めねじ 圧力ゲージ圧 消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms) 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP−P10%以下 設定圧力範囲(kPa)−101.0〜+101.0 耐圧力(kPa)500 適合流体空気・非腐食性気体 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(kPa)-100.0〜100.0 出力形式PNP出力+IO-Link コネクタケーブル2mコネクタケーブル付属 定格圧力(kPa)−100.0〜+100.0
注意
※一般のセンサとしてご使用いただく場合、通信出力(C/Q) は制御出力(DO) と同じ出力動作になります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする