※製品画像

N1B1 コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 09211898 N1B1 コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 09211898 N1B1 コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 09211898 N1B1 コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 09211898 N1B1 コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 09211898

コードレスナッター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09211898 品番N1B1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

コードレス化で現場の作業性が向上!
コードレスなので作業場所を選びません。
満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能
※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合
(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)
デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)
ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)
ポカヨケシステムの簡単構築

その他最大引張力(kN):19.6 セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース 材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレス ストローク(mm)0.1〜10 質量(kg)5.5(セット) 種類(電池)リチウムイオン蓄電池 使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10 本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】 モーター18Vブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く) 電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法1(mm)292 寸法2(mm)285 寸法3(mm)68 寸法4(mm)76 寸法5(mm)90 寸法6(mm)106.5 寸法7(mm)127.5
関連資料:(1.41MB)(0.87MB) 取扱説明書:(3.32MB)
注意
※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする