三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
パイジョンパーツPMシリーズ 丸内キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
09211903
品番
PM517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥475
販売価格(税別)
¥
432
バスケットに入れる
材質
樹脂
色
アイボリー
寸法H(mm)
4
寸法D(Φmm)
18
適合パイプ
Φ19