ラチェットコンビ

(17件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09212542 品番 RCW-18
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

締める、緩める方向が色で識別可能です。
ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。
ラチェット部は本締めできる強度があります。

呼び寸法(mm)18 寸法T1(mm)8.5 寸法T2(mm)10.2 寸法L(mm)235 質量(g)210 用途本締めでき狭いところに最適。 トラスコ品番396-2415 歯数72 寸法D1(mm)37.0 寸法D2(mm)34.5 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09212497
2022-09-16
用途:
機械の取付け
シチズンTIC株式会社 様

5度の細かい動きで作業できるため作業時間が短縮された。

1人が参考にしています
対象商品:
09212533
2020-12-10
用途:
農作業用
農・林・水産業

締め緩めを裏表で変える事ができ
シンプルで大変良い。
また本締めができ便利です。

対象商品:
09212463
2020-04-06
用途:
自転車修理
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店 様

軽いボルトナットへのラチェットの掛かりはトップか最高です その上、回転方向に黄色い目印があるので作業スピードが上がります かなりのリピーターです

対象商品:
09212533
2019-11-26
用途:
クランプなどの締め付け
株式会社ハタノ 様 (建設業・工事業)

以前から使用していますが、やっぱりこれですね!
締めと緩めが色分けされてるので一目でわかる!

対象商品:
09212497
2018-11-09
用途:
機械整備
製造業

機械のメンテナンス作業等日々の作業に欠かさず使用します。あえて裏表の色違いはとても使いよいです。

対象商品:
09212454
2018-01-11
用途:
工場内機械の調整・チューニング
製造業

集塵機ダクトの開閉弁を調整するハンドツールを探していました。狭い空間での確実な作業が手軽にできて重宝しています。別途用意したマグネットを利用し、作業場所に貼り付けて利用しています。

対象商品:
09212445
2018-02-22
用途:
バイクのメンテナンスに

今まで他のメーカーの似たようなのを使ってましたが、
本締めが出来るとのことでこちらを購入しました。
カムアウトしにくく、ラチェットもしっかりしていて、何本かあると大変便利です。
もう少し安いと購入しやすいかと思います。
SETが無いのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
09212472
2016-10-23
用途:
ラジコン飛行機の翼取り付け用ネジ閉めに使用

狭いところに使用でき、軽量で仕上がり品質もよく。ラチェット間隔も細かく使用しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1人が参考にしています
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする