スリムオフセット六角レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本組) 注文コード09212847 品番6103-2.5MM-10
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。
押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。

全長(mm)108 幅(mm)11/16 セット内容2.5、3、4、5(mm) トラスコ品番327-2150 形状オフセット型 高さ(mm)10 質量(g)108 先端形状六角 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09212847
2023-08-07
用途:
高所作業、狭小作業場所
株式会社ミライト・ワン 様 (建設業・工事業)

通常の六角の長さが使えない場合、便利です
作業場所が狭く限定されるため、手持ち部分がもう少し短く手もいいと思います

対象商品:
09212847
2018-03-14
用途:
L型レンチの入らない場所の作業
製造業

滅多に使うことのない商品ですが困ったときに必ず役に立ちます。諦めていた狭い場所の作業の最後の救世主です。工具箱の奥に必ず忍ばせておきたい商品です。

対象商品:
09212847
2018-03-07
用途:
機械修理
製造業

狭い部分のネジの緩め、締め時用に購入、力も入るのでとても重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする