ドリームスター
ドリームスターの 排気系・内外装部品
ドリームスターの 自動車用電子部品
ブロアモーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09212869
品番
SFD007
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途
適合車種 エルフ NJR85/NPR85 フォワード FRR90
適合メーカー
エルフ、NJR85/NPR85、フォワード、FRR90
適合純正型番
【1】8-98183-924-0【2】8-98047-767-0【3】1K03-61-B10【4】1K04-61-B10【5】27170-89T0B【6】S8710-41190