Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の アルカリ乾電池(単3形)
Panasonic アルカリ乾電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
大きさ
単4形
注文コード
09212930
品番
LR03XJSP/10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
大きさ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
用途
様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池
質量(g)
約11(1本)
タイプ
アルカリ乾電池
電圧(V)
1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約Φ10.5×44.5(1本)
大きさ
単4形
保存期間(年)
10
入数(本)
10
注意
※1 使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%
※2 乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※3 従来品比単1:LR20XJ 使用推奨期限2025年3月以前品