ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09213009 品番SR-R560
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。
専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!
オートカッター搭載
見やすいバックライト搭載
必要なラベルのフォームをすぐに呼出し
バーコード印刷機能
豊富なデザインフォーム
最大8行まで印刷可能
予測変換機能付き「ATOK」搭載
さまざまなPROテープカートリッジに対応

付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ) 仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 質量(g)約755(電池・テープ除く) 種類【ビジネスフォーム】6種 シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 入力方式JIS配列キーボード式 機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 最大印字行数〜8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79 最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時) 書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 地紋印刷既成地紋7種 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード) 拡大印刷「でか2」:2〜6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.2〜50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム103種 RoHS指令(10物質対応)対応 カッターオートカッター 文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
関連資料:(1.75MB) 取扱説明書:(10.88MB)

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする