キングジム
キングジムの 時計
キングジムの 掛け時計
キングジムの 丸型掛け時計
電波掛時計ダクストU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09213018
品番
GDKN-003
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
暗所秒針停止機能
暗闇では秒針が停止!
電池の消耗を抑える省エネ設計
付属品
取扱説明書(保証書付)※乾電池、木ねじは付属していません。
材質
枠:ABS樹脂、前面カバー:ガラス
質量(g)
約520(乾電池を除く)
機能
暗所秒針停止機能、蓄光文字盤
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
312×312×48
取扱説明書:
(4.12MB)