メイン画像

オールマイティLL 11L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09213185 品番 F1GA250204225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

オールマイティLL 11L
軽量はここまできた。
ミズノ史上最軽量。※JSAA規格認定品での従来比
手に取った瞬間に実感できる驚きの軽さを追求。
独自の設計とデザインで、重さに対するイメージを払拭する軽量級ワークシューズ。
アッパー、先芯、前足部・踵部のパーツなど、様々な部分を軽量仕様で実現。
更には、軽量に特化した設計のアウトソールも採用しました。
ワークシューズに求められる機能と軽さの両立と、軽快でスポーティな外観デザインを併せ持った一足。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
ムレにくい:アッパー部分は「Air Mesh」比率が高く蒸れにくい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上

用途運輸業・製造業・建設業 04:スノーホワイト×ブルー サイズ(cm)22.5 標準質量(g/片足)約295(26cm) 材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ22.5〜28.0、29.0

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする