アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 試験管ミキサー
アズワンの 試験管ミキサー用本体
試験管ミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09213224
品番
HM-10H
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥67,320
販売価格(税別)
¥
61,200
バスケットに入れる
試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。
連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
アズワン品番
1-269-01
質量(kg)
3.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
400〜2600
電源
AC100V 50/60Hz 25W
型番
HM-10H
モーター
くまとりモーター
電源コード
長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)
101×160×142
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
試験管ミキサー HM−10H
参考になった