※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルテックスミキサー(ジーニアス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09213285 品番 Genius 3(60Hz)
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

タッチスタートと連続作動を切り替えできます。
広い回転数を無段階に調整可能です。
3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。

内容本体 型番Genius 3(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])500〜2500 アズワン品番1-8797-02 付属品標準アタッチメント(VG3.1) 質量(kg)4.5 消費電力(W)58 電源AC100-115 コード長さ(m)1.5 モーター出力(W)10 サイズ(mm)127×149×136 回転数設定方式つまみ0〜6 モーター入力(W)58 軌道直径(mm)4

商品説明動画

標準(試験管用)アタッチメントVG3.1
この動画は、1人が参考にしています。
片手アタッチメント VG3.2(1-8797-12)
エッペンドルフ用インサート VG3.31(1-8797-14)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
プレートの固定
教育・研究機関

以前はすぐに納品された記憶がありリピートでしたが、出荷予定から10日過ぎても出荷予定のままでした、納期については普段以上に余裕をもった購入を勧めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする