PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 工具箱/腰袋/工具差し
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ
PELICAN(ペリカン)の 車載タイプ
BX140R CARGO CASE
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09213770
品番
BX140-BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
内部ボリューム:4.02 ft
3
(0.114 m
3
)
質量(kg)
35.10 ポンド(15.9 )
色
ブラック
穴径(Φmm)
南京錠:7(9/32 )
荷重範囲(kg)
屋根:22.7
気温(℃)
-29〜60(-20°F〜140°F)
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
ポリエチレン
内寸(cm)
[長さ×幅×奥行き]106×48.3×22.2
外寸(cm)
[長さ×幅×奥行き]116.8×61×29.2
材質(ラッチ)
Eコーティング鋼
深さ(cm)
底部:8.10インチ(20.6 )