PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の PCアクセサリー
PELICAN(ペリカン)の PCバッグ/キャリングバッグ
PELICAN(ペリカン)の PCインナーケース
1085 HardBack Laptop Case
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09213779
品番
1080-020-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
内部ボリューム:0.005m
3
材質
パージベント:PTFE、パージボディ:ポリカーボネート(PC)、ピン:ステンレス鋼、ラッチ:アブソリュート
質量(kg)
1.2、フォーム付き:1.4
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
アブソリュート
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
内寸:363×263×50
外寸(cm)
長さ×幅×奥行き:39.7×31.5×6.4
深度(m)
総深度:0.5
深さ(cm)
底部:2.5、蓋:2.5