画像準備中

R60 Ruck Case

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09213788 品番RKR600-0000-OD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様内部ボリューム:0.08 フィート3(0.002 m3) 材質トレイ:ポリカーボネート(PC)、バンパー:TPU、蓋オーガナイザー:TPU 質量(kg)2.34 ポンド(1.1 ) OD Green 材質(Oリング)熱可塑性ゴム 材質(ボディ)ABS / ポリカーボネート(PC) 材質(ピン)ステンレス鋼 浮力(kg)4.75 ポンド(2.2 ) 材質(裏地)TPU 材質(ストラップ)ナイロン 内寸(cm)[長さ×幅×奥行き]22.6×13.6×7.5 外寸(cm)[長さ×幅×奥行き]28.3×17.4×9.9 材質(ラッチ)アブソリュート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする