カーボーイ
カーボーイの 安全保護テープ
カーボーイの すべり止めテープ
すべり止めテープザラザラ室内用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
09213815
品番
ST-45
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。
用途
屋内用
景観を気にされる場所のすべり止め対策に
トラスコ品番
694-6514
幅(mm)
50
色
ホワイト
長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
主な用途
滑り止め用
使用場所
屋内
関連資料:
(0.77MB)
注意
※水場への貼り付け施工の際は、水分を拭き取り後、乾燥させてから貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません