フットマーク
フットマークの 玩具/おもちゃ
フットマークの 学童文具/雑貨
フットマークの その他学童/雑貨
フットマーク 通学バッグ リュック型 中サイズ 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09213928
品番
101360
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
通学かばん
用途
スクールバック
材質
ポリエステル100%(305デニール+裏面PU加工)
色
ブラック
質量(g)
800
容量(L)
28
幅(cm)
37
機能
教科書専用ポケット、サイドポケット、背中のクッションパッド、前後左右のリフレクター、チェスト&ウェストストラップ
高さ(cm)
47
厚さ(cm)
16
適合年齢(歳)
中学生・高校生など
注意
※学生