フットマーク
フットマークの 玩具/おもちゃ
フットマークの 学童文具/雑貨
フットマークの その他学童/雑貨
フットマーク 通学バッグ スポーツバッグ型 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ トート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09213946
品番
101373
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
通学かばん
用途
スクールバック
材質
ポリエステル100%(表地900デニール)
色
ネイビー
質量(g)
800
容量(L)
21
幅(cm)
43.5
機能
滑り止めつき肩ひも、サイドポケット、肩ひもを補強する鋲、カバンの角にパイピング、カバン底に鋲
高さ(cm)
27
厚さ(cm)
13
適合年齢(歳)
中学生・高校生など
注意
※学生