サンコウ
サンコウの デスク・テーブル
サンコウの 食堂用テーブル
ソイル 120X80 ダイニングテーブル 単品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09214095
品番
SH-24-0105-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
幅120cmのダイニングテーブル単品です。
流行りのホワイト天板とナチュラルの脚の組み合わせがおしゃれな雰囲気を醸し出します。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のテーブル、机、ダイニングテーブル、デスクとして。
幅(mm)
1200
色
ホワイト
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品の大口注文、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,636
/
税込
¥
15,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません