ピュアポート(小型純水製造装置)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09214807 品番053200-02
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。
・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。
・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。

採水水質(μS/cm)1以下 採水量(L/min)1.2 使用水水道水 原水圧力(MPa)0.15〜0.5 寸法(mm)250×295×605 付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター 質量(kg)約18 電源AC100V 0.2A 50/60Hz アズワン品番1-7816-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする