純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09215017 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。

適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15) ろ過精度(μm)10 内径×外径(Φmm)29×63 全長(mm)250 材質(ろ材、コア)ポリプロピレン 使用温度(℃)90以下 アズワン品番1-3134-17 用途濁質・鉄錆などの除去。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする