アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの カートリッジ純水器
イオン交換式純水装置
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09215175
品番
KT-P-6.5
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥118,800
販売価格(税別)
¥
108,000
バスケットに入れる
材質(フィルター)
前処理:活性炭フィルター(10インチ)
後処理:10ミクロンフィルター(10インチ)
アズワン品番
1-5739-01
付属品
本体、スタンド(丸25cm鉄製)×1個、前後フィルター×各1式、フィルターケース(10インチ透明ケース)×2個、電導度警告計×1個、イオン樹脂6.5L、ホースニップル(PT1/4×Φ8mm)×2個
寸法(mm)
Φ187×605×660
質量(kg)
7.8
電源(V)
AC100
イオン交換樹脂(L)
6.5
使用水
水道水または井戸水
採水量
標準:約1200L
採水水質(MΩ)
12〜17
標準通水量(L/h)
40〜100
耐水圧(kg/cm
2
)
5