FPP-01X-1 フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン 09215351 FPP-01X-1 フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン 09215351

フィルターカートリッジ FPPシリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09215351 品番 FPP-01X-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。

適合ハウジングサイズ10インチ 材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-7916-09 ろ過精度(μm)1 寸法(Φ×mm)64×250 全長(mm)250 外径(Φmm)64 標準流量(L/h)360(0.030Mpa)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09215351
2018-05-14
用途:
農業用水の泥水濾過
農・林・水産業

1ミクロンを使用、糸が柔らかく少し洗えば外側の汚れがすぐ取れる。

対象商品:
09215385
2013-04-03
用途:
簡易水道水の濾過
農・林・水産業

フィルターハウジングにフイルターを装着するのが大変やりにくい
フィルター先端がなかなか所定位置にはまらない・・・改善していただくと助かります

上部フイター勘合部分がもう少し長いとフィルターを装着しやすくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする