単体画像

コンビラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09216597 品番 M-C3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

キッチン周りやカウンターに置いて、調味料やスパイスラックとして使用できる木製ラック。
コスメや文房具を収納したり、お気に入りの小物を飾ってお部屋のインテリアとして楽しむことも。
お部屋の様々なシーンで使いやすい優れもの。
シンプルでナチュラルテイストのラックなので、場所を選ばず便利です。
奥行きはゆったり15cm。お手持ちのCDや小物でディスプレイを楽しんで収納できます。
サイズ違いのオープンラックを並べて使うと更におしゃれに。

用途
サイズ(約)
幅45×奥行15cm
重量
材質
(本体)中質繊維板
段数3段 高さ(cm)46 質量(kg)(約)2.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥70 / 税込 ¥77
沖縄地方数量1につき ¥1,070 / 税込 ¥1,177
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする