ポート数5
消費電力(W)最大2.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32
電源仕様4ピン着脱式ターミナルブロック
仕様ハードウェアバージョン:Ver.1
材質IP30メタル
質量(g)486
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC12〜56(冗長電源入力、過負荷電流保護)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
接続方式100Mbps
動作温度(℃)-40〜75
RoHS指令(10物質対応)対応