TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701

TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701
TI-E80 産業用スイッチングハブ 100Mbps TRENDnet 09216701

産業用スイッチングハブ 100Mbps

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ポート数8
内容量1台注文コード09216701品番TI-E80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。
-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。
過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。

ポート数8消費電力(W)最大3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×105×37電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル質量(g)486取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式100Mbps動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする