HY-50-I ネオピタテープ 因幡電工 09216751

HY-50-I ネオピタテープ 因幡電工 09216751 HY-50-I ネオピタテープ 因幡電工 09216751

ネオピタテープ

(77件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5巻) 幅(mm)50 注文コード09216751 品番HY-50-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。

材質P.V.C. 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 長さ(m)18 用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 トラスコ品番761-3563 アイボリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
配管
建設業・工事業

ポンプやエアコン廻りに使用。使いやすいし色も汚れが目立ちにくいので良い

対象商品:
62884256
2024-10-25
用途:
ボイラー配管の断熱カバー巻き
製造業

巻いてる途中にテープを取り落としたとき、普通のだと、どこまでも転がって行き、うんざりしながら巻き直す羽目になる。このテープだと粘着性のと同じようにしっかり巻けて、もうほかは使えなくなった。

対象商品:
11125502
2024-02-01
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

いつも使用している商品なので使い勝手は抜群!
高い所の作業で使用していて落としてもほどけていかないので大失敗になりません。
同じ商品の色違い(NI)があれば尚よしでしたが取扱いできないとの事なので妥協してこの色使います。お値段は他店よりもお値打ちだと思います。

対象商品:
11125502
2022-11-04
用途:
給湯器の取替工事時に 既設の配管が 汚れている為 美観上巻いてあげている
電気・ガス・熱供給・水道業

シワにもなりにくく、非常に巻きやすく、仕上がりが綺麗。

対象商品:
11125502
2022-10-13
用途:
エアコン取付
その他業種

とにかく手軽に利用できる。ただし、従来型のコーテープと比べると、耐候性は劣る可能性があると思います。

対象商品:
62884256
2022-09-20
用途:
エアコン室外機のホースに巻く為
その他業種

軽く伸縮性があるので、初めてですがとてもきれいに巻けました。

対象商品:
11123691
2021-08-02
用途:
エアコンの設置時

製品の品質については申し分ないです。しいて言えば巻きはじめのテープの糊の質がベトベトしていて改善して頂けたらなおよろしデス。

対象商品:
11123691
2021-08-10
用途:
エアコン取付
釣井造船 様

使用時のストレスが無く、取り扱いに満足のいく一本!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする