a3381120 防ダニ・抗菌防臭加工 ファミリー敷布団(カバー付き) ファミリー・ライフ 09216990 a3381120 防ダニ・抗菌防臭加工 ファミリー敷布団(カバー付き) ファミリー・ライフ 09216990 a3381120 防ダニ・抗菌防臭加工 ファミリー敷布団(カバー付き) ファミリー・ライフ 09216990

防ダニ・抗菌防臭加工 ファミリー敷布団(カバー付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 機能吸汗・速乾性、抗菌・防臭性、防ダニ性、ノンダスト 無地ブラウン 質量(kg)(約)5.3 注文コード09216990 品番a3381120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は機能・色・質量など9種類から選べます 他の種類を見る

家族みんなで寝られるビッグサイズの敷布団
固わたを中面で挟み込んだ三層構造で身体の重みを分散して全身をバランスよく支え快適な寝心地をサポートします。
防ダニ加工・抗菌防臭加工
東洋紡フィルハーモニィ(R):東洋紡の練り込み技術を応用しポリマーに機能樹脂をブレンドしたポリエステルわたです。吸汗・速乾性、抗菌・防臭性、防ダニ性、ノンダスト機能があり清潔で快適性に優れています。
専用カバー付き ※カバーは全てアイボリーになります。
家族みんなでゆったり広々
ボリュームがあって底つき感なし!
1枚だからすき間や段差なし!
丸洗いOK! ※カバーのみ

材質[側生地・カバー]ポリエステル100%、[中材]巻綿:ポリエステル100%(東洋紡フィルハーモニィ(R))、固綿:ポリエステル100% 質量(kg)(約)5.3 無地ブラウン 寸法(cm)200×200 機能吸汗・速乾性、抗菌・防臭性、防ダニ性、ノンダスト

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする