※使用例

<フランス産>羊毛混掛敷布団セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09217087 品番 a3379210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

保温力と吸湿発散性に優れたウール混掛敷布団
柔らかく暖かい天然素材のフランス産ウールと東レの高機能わた「ダニゲル(R)」を使用した掛・敷セット
肌触りの良い綿100%の生地を使用
フランス産ウール使用、冬は暖かく夏は涼しい天然ウール使用
敷布団はへたりにくく底付き感のない三層構造
抗菌防臭加工・防ダニ加工
東レ「ダニゲル(R)」使用:抗菌防臭加工・軽量・かさ高・保温・弾力。防ダニ加工と抗菌防臭加工を施した耐久性の高い中空繊維のポリエステルわたを使用。
綿100%(側生地)

セット内容掛布団、敷布団 材質[掛布団]側生地:綿100%、中綿:ウール50%・ポリエステル50%、[敷布団]側生地:綿100%、中身:(巻き綿)ウール50%・ポリエステル50%・(固綿)ポリエステル100% 質量(kg)掛布団:(約)3.6(内容量約2.5)、敷布団:(約)6.2(中身:約2.5・固綿:約2.8) ピンク サイズダブル 寸法(cm)掛布団:(約)190×210、敷布団:(約)140×210

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする