<エクセルゴールドラベル付き><日本製>ホワイトダックダウン90%羽毛布団4点セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09217209 品番 a3376110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軽くて暖かいエクセルゴールド羽毛掛布団と理想の寝姿勢を保つ三層敷布団の4点セット。
羽毛布団は信頼の証、エクセルゴールドラベル付きのかさ高でふんわり暖か
このエクセルゴールドラベルの付いている羽毛布団は日本羽毛製品協同組合の品質基準に合格した羽毛原料と優良な側生地を使用し、適正な縫製で仕上げられた羽毛布団です。
ホワイトダックダウン90%
いつでもふんわり暖かな「立体キルト加工」:約10cm移動防止立体キルト。羽毛の片寄りと空気漏れを防ぎ、暖かな空気層を均一に保ちます。なのでいつでも暖かく、ふんわり軽い掛け心地。
敷布団はへたりにくく底付き感のない三層構造
敷布団は凹凸のあるプロファイルウレタンでしっかり体を支え体圧を分散し腰の沈み込みを軽減
東洋紡フィルハーモニィ(R):東洋紡の練り込み技術を応用しポリマーに機能樹脂をブレンドしたポリエステルわたです。吸汗・速乾性、抗菌・防臭性、防ダニ性、ノンダスト機能があり清潔で快適性に優れています。
ふっくらボリュームタイプ!
5年間保証書付き(掛布団のみ)

セット内容掛布団、敷布団、枕、布団ケース 材質[掛布団]側生地:ポリエステル85%・綿15%、中綿:ホワイトダックダウン90%・フェザー10%、[敷布団]側生地:ポリエステル85%・綿15%、巻綿:ポリエステル100%(東洋紡フィルハーモニィ(R))、中芯:プロファイルウレタン5cm厚、[枕]側生地・中綿:ポリエステル100%、[布団ケース]不織布 質量(kg)[掛布団](約)1、[敷布団](約)3.2、[枕](約)0.5 ピンク系 寸法(cm)[掛布団](約)150×210、[敷布団](約)100×210、[枕](約)43×63、[布団ケース](約)103×66×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする