防ダニ生地使用 羽毛かいまき布団

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09217331 品番 a3362020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽くて保温性に優れた羽毛のかいまき布団
羽毛はたくさんの空気を含み体温を逃さず暖か。
寒さでよく眠れない方に、寝ぞうが悪い方に
あたたかな羽毛:ダウン50%
高密度に織り上げた防ダニ生地使用で安心してお使い頂けます。
ここがポイント!かいまきなら熱の逃げやすい肩口からつま先までスッポリガード!

材質衿部:ポリエステル100% 質量(kg)(約)0.6 ブルー 寸法(cm)(約)150×200 機能防ダニ 材質(中材)ダウン50%・フェザー50% 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする