F15B FFミラー車出口 コミー 角型 09217652

※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFミラー車出口

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×215×9 注文コード09217652 品番F15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。

材質
ミラー:新素材の特殊プラスチック(UVハードコート処理)
枠:アルミ(ステンカラー)
型式角型 用途屋外可 付属品専用取付金物枠付 仕様ビス止めタイプ トラスコ品番395-3807 質量(kg)0.39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×215×9 取付け方法ビス止めタイプ 像の大きさ(曲面R)280
注意
※道路に対して直角でない場合や取付場所がない場合、ご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品説明動画

FFミラー車出口
この動画は、5人が参考にしています。
【商品紹介動画】FFミラー車出口
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09217652 F15B 48699893 F15B FFミラー車出口 コミー FFミラー車出口 コミー 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。寸法等違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
車の出入り口の出会いがしら衝突防止のため
株式会社もりとう工芸 様

クライアントが四角いミラーが良いとの意見が有りましたのでホームセンターに打ってある既製品を推薦しましたが、ネットに出ているFFミラー車出入口の商品を好まれたので取付ましたが、天候の良い日はよく見えるが、朝露が有ると露がが残り曇ったように見えます。
やはり700R以上じゃ無いとダメなのかも知れません。

対象商品:
09217634
2020-03-27
用途:
車庫の出口に設置
製造業

見通しの悪い車庫の出口に設置しました。まるでカメラの広角レンズのように広い視野が得られるので、とても安心して出庫出来ます。取り付けは10分程で完了、付属のボンドでガッチリ固定できました。おすすめです。

対象商品:
09217677
2015-02-26
用途:
ビルの駐車場出入り口
成武建物 様

ビルの駐車場出入り口に取り付けをしましたが歩行者等もよく確認できるようになりました
ズームのように写るので大変良い商品です

対象商品:
09217634
2022-12-15
用途:
マンションの車両出入口に取り付け

かなりはっきり見えるが、太陽の日が強いと眩しいラインが出現する。要改良と思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09217677
2015-02-26
用途:
ビルの駐車場出入り口
成武建物 様

商品はどこよりも1番安く駐車場出入り口に取り付けをしましたが歩行者等もよく確認できるようになりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする