曜日別特売
TK21-1M 固定型ショックアブソーバ エニダイン 09218526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK21-1M 固定型ショックアブソーバ エニダイン 09218526
TK21-1M 固定型ショックアブソーバ エニダイン 09218526
TK21-1M 固定型ショックアブソーバ エニダイン 09218526

固定型ショックアブソーバ

(1件のレビュー)
返品不可
最大衝突速度(m/s)2.5
内容量1本注文コード09218526品番TK21-1M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)

用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secロッド径D(mm)3.1寸法G(mm)8.2寸法Q(mm)1.2シリンダー長さF(mm)28.7取付ねじサイズM10×1.0全長(mm)35.4最大吸収エネルギー(J)2.2ストローク(mm)6.4最大衝突速度(m/s)2.5材質(本体)鋼材質量(g)12構造固定式最大推進力(N[kgf])89RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式最小衝突速度(m/s)0.9
注意
※本品は、各サイズにおいて、エネルギ容量の基本仕様・外形寸法が同じで速度レンジの違う3機種(-1、-2、-3) を用意しています。計算されたエネルギ(Et)と、アブソーバに衝突する速度(Vd)の交点の速度レンジから型番を決めて下さい。
※先端ボタン付きはTK21-1MBを参照ください。先端ボタンは後付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09218544
2018-04-09
用途: 挟み作業の安全器具
製造業

手動での挟みこみをする時器、器具のワンクッションとして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする