サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 寸法H(mm)25 注文コード09219445 品番S-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法H・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。

材質ポリプロピレン 寸法A(Φmm)25 寸法H(mm)25 寸法CM6 長さ(mm)- 質量(g)16 タイプ両面ナット シリーズS型 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理 有効深さ(mm)8 寸法D- 材質(ボルト)- RoHS指令(10物質対応)対応 色(樹脂部) 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする