※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-50 サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機 09219646 DB-50 サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機 09219646

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 寸法H(mm)50 注文コード09219646 品番DB-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法H・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。

材質ポリプロピレン 寸法A(Φmm)40 寸法H(mm)50 寸法CM8 長さ(mm)20 質量(g)70 タイプナット・ボルト シリーズDB型 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理 有効深さ(mm)11 寸法DM8 材質(ボルト)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 色(樹脂部) 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする