PTS-090C サーモスタット 篠原電機 09219655

PTS-090C サーモスタット 篠原電機 09219655 PTS-090C サーモスタット 篠原電機 09219655

サーモスタット

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09219655 品番PTS-090C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

DINレールに取付可能です。

制御方式- ディファレンシャル4℃ ねじ径端子部:M4 温度表示OFF温度 質量(g)125 接点容量:16A/AC250V 設定温度(℃)0〜90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 耐電圧対アース間:2000V/分 耐熱性本体部:130℃ 復帰温度差(℃)4 用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09219655 PTS-090C 11074567 PTSC-090S サーモスタット 篠原電機 サーモスタット 篠原電機 1個 6,898 税込7,588 DINレールの取付位置を本体ケース中央部に変更

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11074567
2022-02-25
用途:
冷凍庫室の換気扇のON/OFFに使用
製造業

制御電流が大きくNC/NOの両方がありとても良い品物です。

対象商品:
11074567
2020-09-08
用途:
機械の修理時に使用
建設業・工事業

機械の修理時に改造等が必要なとき、電源がいらなくしかも構造が簡単なので使用が便利です。
毎回使わせてもらっています。

対象商品:
11074567
2018-10-26
用途:
400w独立型太陽光発電装置のバッテリー充電コントローラー冷却ファンの制御
農・林・水産業

容量の小さなバッテリーを使用して冷却ファンを連続運転していました。
太陽光発電の冷却ファンは夜間及び夏場以外は不要です。
外部電源の不要な温度制御swを探していたところこの商品を見つけ購入しました。
現在、発電装置収納箱内に組込み使用中です。
もう少し安価で、小型になれば使用用途が広がると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11074567
2017-12-09
用途:
ヘラクレス等カブトムシの温度管理に。
農・林・水産業

おはようございます。
最初に、購入致しました制御器は、ヘラクレスなど、カブトムシの温度制御に、
使用しています。結果は、上々です。ありがとうございました。
その他に、お尋ねしたい事が有りますが、温度を記録する機器は、ございますか。
例えば、温度を記録して、後で、パソコンで確認できるものです。(1例⇒製品名称⇒温度とり。
宜しくお願い致します。

対象商品:
11074567
2017-10-17
用途:
サンルームの換気扇制御
水澤商店 様 (建設業・工事業)

サンルームが激暑だったので動力有圧換気扇を付けたのですが、最近涼しくなってきて、温度が下がっても帰宅する夜まで回しっぱなしの時が度々有ったので何か良いものは無いかと探していました。
もともと電磁開閉器を使って遠隔操作していたのでそのスイッチと並列に繋いで自動運転させてみました。仕掛けが単純で電源も必要としないので、結線も簡単に出来て良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11074567
2017-07-13
用途:
オートバイ車庫の換気扇の温度管理

動作を確認しましたが、なかなか良くできています。
車庫にガソリンなどを保管しているため温度が上がると心配でしたがこれをつけると一安心です。
換気扇では紐を引くと裏の蓋が開くので虫が入ってくると嫌だと思いカバーを取り付けました。便利なものをありがとうございます。

対象商品:
11074567
2016-12-11
用途:
ペット用ヒーターの入り切り

市販の24時間タイマーの様に、コンセントが挿せると便利

対象商品:
11074567
2016-04-07
用途:
スチール倉庫の換気扇始動停止

天気の良い日は、スチール倉庫の温度が高くなるので、倉庫の天井付近にサーモスタットを取り付け換気扇を発停するようにしました。
現在のところ35℃に設定していますが、日差しの強い日は10時頃に廻り始め、夕方4時頃には停止しているようです。常時回すよりも経済的で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする