PK-30HR ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ 平均温度53℃ 09220626

ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】

(94件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード09220626 品番PK-30HR
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
衣類に貼るタイプのカイロです。
約12時間、一定の温度を保ちます。

用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
寒冷地での作業時や通勤時に。
最高温度(℃)63 平均温度(℃)53 寸法(mm)170×125×6 主成分鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂 標準持続時間(h)12
注意
※低温やけどに御注意下さい。
その為、就寝時は御使用しないで下さい。
小さなお子様、御年配の方の御使用時には充分御注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09220626 PK-30HR 10363717 PKN-30HR ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ 1箱(30個) 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10363717
2025-12-27
用途:
腰、脇腹
株式会社ライフジャパン芙蓉 様 (金融・保険業)

部位を温めると痛みが和らぎます。外で使用してもあたたかいです。

1人が参考にしています
2025-11-20
用途:
屋外での警備誘導業務にて使用
医療法人健和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

屋外での業務で、衣類にカイロを貼る事により寒さを防ぐ事が出来ました。
業務時間中にて使用するも、暖かさに問題もなかったです。
冬期の期間中は継続して購入し、使用させて頂きます。

2025-12-18
用途:
体の部分保温
自動車・二輪車・自転車関連業

作業着の腹ポケットに貼らずに入れて使っています。
確かに12時間暖かさは持続します。これからの季節は必需品です。

2026-02-04
用途:
外作業の時に使用
卸売・小売業

12時間キッチリとあったまるので、重宝しております。

2025-12-25
用途:
冬場の作業時
建設業・工事業

屋外での冬場の作業時に12時間持続するカイロはとても重宝しております。

2025-08-06
用途:
冬の朝に
製造業

暖房をつけるほど長時間は居ないが、どうしてもその部屋で作業があるという冬の朝には必須です。有るのと無いのとでは違いますな。一日一枚消費して一か月分、コスパはいいと思います。

2025-10-14
用途:
屋外イベントの販促品として
ミライフ東日本株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

寒くなりはじめる時期に配りました。
お客様から好評でした

対象商品:
10363726
2025-06-27
用途:
体の部分保温
株式会社トーヨーコーポレーション 様 (製造業)

使い安く温度も、適切に感じる。毎日使う上で大変便利に使わせてもらってます。これからも継続使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする