オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの フィルターハウジング
フィルタハウジング PF-3
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09220732
品番
PF-3
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番
1-1067-01
仕様
適応フィルタ:10
トラスコ品番
455-5325
材質
Φ109×305
最高使用圧力(MPa)
0.49(5.0kgf/cm
2
)
型番
PF-3
最高使用温度(℃)
40
材質(接液部)
キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン
接続口
PT1/2またはホースノズル