オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの 純水フィルター/カートリッジ
オルガノの プレフィルター(鉄錆等除去)
カートリッジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09220793
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
濁度・鉄錆などの除去に。
濁度・鉄錆などの除去
ろ過精度(μm)
10
適合ハウジングサイズ
10インチ
外径(Φmm)
65
全長(mm)
250
アズワン品番
1-1066-04
主材質
PP糸
型番
フィルター