濾過筒ハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09220854 品番1MN1-AS(本体のみ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-385-01 仕様カートリッジ数:1本 トラスコ品番795-2236 材質ヘッド・シールプレート/PMMA(アクリル)、サンプ/AS樹脂、Oリング・Dリング/合成ゴム(NBR) 全高(mm)327 型番1MN1-AS(本体のみ) 耐圧(MPa)0.86(8.8kg/cm2G) 最高使用温度(℃)38 接続口RC3/4 継手面間サイズ(mm)112

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09220854
2017-11-01
用途:
チラー冷却水ろ過用

クリアハウジングで耐圧が他のものより高く、客先によって0.5MPa以上の圧力がかかる場合があるので重宝しています。一つ難点はハウジングを固定するためのタップがないこと取り付け方法に苦労します、なので星4個です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする