デジタルルームミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09220937 品番DRM6030
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

クリアでワイドなデジタルリアビューを実現。11V型のワイド画面に視認性の高いフルハイビジョン高解像度後方カメラ映像を表示。車内の荷物などに視界を遮られることなく後方の広範囲をしっかりと確認する事ができます。またデジタルルームミラーの取付はラバーバンド式を採用し、純正ルームミラーに被せてラバーバンドで止めるだけなので幅広い車種に簡単に装着可能です。カメラ表示アングル調節、表示パターン切替、デジタルズーム機能など豊富な機能、タッチパネル式で操作も簡単です。

付属品DRM6030本体、後方カメラ、後方カメラ接続ケーブル、シガー電源ケーブル、映り込み防止フィルム、ラバーバンド(長×2、短×2)、両面テープ、脱脂クリーナー、クリーナークロス、取り付け部材一式、取付/取扱説明書 質量(g)ルームミラー:390、後方カメラ:60(ステー含む、ケーブル除く) 使用温度範囲(℃)ルームミラー:0〜60、後方カメラ:-10〜60 ケーブル長(m)3.4 出力電圧DC5V2.5A(Max) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルミラー本体:290×72×22、後方カメラ:42×35×35 電源電圧(V)DC5 有効画素数約207万画素 消費電流(mA)画面ON:720、画面OFF:320 液晶パネル11.26インチ 解像度デジタルルームミラー液晶:1920×480、後方カメラ:1920×1080 防塵防水性能後方カメラ:IP67準拠 ヒューズ容量(A)3 F値2 フレームレート30fps 画角対角131.6°/水平106.8°/垂直55.2° アスペクト比16:9 パネルIPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする