メイン画像

ASP71 DEFCON(R) Compact Resettable Combo Cable Lock TARGUS 09220946 ASP71 DEFCON(R) Compact Resettable Combo Cable Lock TARGUS 09220946 ASP71 DEFCON(R) Compact Resettable Combo Cable Lock TARGUS 09220946 ASP71 DEFCON(R) Compact Resettable Combo Cable Lock TARGUS 09220946 ASP71 DEFCON(R) Compact Resettable Combo Cable Lock TARGUS 09220946 ASP71 DEFCON(R) Compact Resettable Combo Cable Lock TARGUS 09220946

DEFCON(R) Compact Resettable Combo Cable Lock

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09220946 品番ASP71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Kensington(R) Nano(R) lock slots互換セキュリティケーブル
Kensington(R) Nano(R) のロックスロットに対応
4桁のダイヤルロックで、10000通りの番号設定が可能
ケーブル長1.98mの強靭なスチールケーブル(亜鉛メッキ鋼)
セキュリティベースプレート (PA400P)付属、ケーブルロックを固定するアンカーポイントを提供

仕様ロックスロット:Kensington(R) Nano(R) 材質亜鉛メッキ銅 ブラック 質量(g)132 長さ(m)1.98 互換性Kensington(R) Nano(R) ロックスロットと互換性のあるデバイス 寸法(縦×横×奥行)(mm)12×54×1980 ロックダイヤルロック(4桁)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする