Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09220985
品番
D-CCS-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
5
適合ハウジングサイズ
10インチ
流量(L/min)
19
全長(mm)
250
内径×外径(Φmm)
28×65
材質
(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304
トラスコ品番
282-0706
質量(g)
250
最高使用温度(℃)
PP:60、コットン:120
サイズ(mm)
Φ65×250
アズワン品番
1-398-09